text.skipToContent text.skipToNavigation

Szlifierka kątowa Metabo WPF 18 LTX 125 Korpus


5 Flap discs Flexiamant Super Convex (125mm P60) Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner without battery pack, without charger

Numer artykułu 4L508948
Napięcie nominalne (V) 18
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 8000 - 8000
Liczba dołączonych baterii 0
Z ładowarką Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 8000 - 8000
Liczba dołączonych baterii 0
Z ładowarką Nie
Type WPF 18 LTX 125

Opis

5 Flap discs Flexiamant Super Convex (125mm P60) Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner without battery pack, without charger

Numery artykułów

Numer artykułu 4L508948
EAN 4007430244680
UBB 500658499321
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 613070860
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.