Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
2W226747
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
Szlifierka kątowa Metabo WEP 2200-230 606428000
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2W226747
Szerokość
151
Wysokość
328
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
547
Nominalny pobór mocy (W)
2200
Masa maszyny (kg)
5.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
151
Wysokość
328
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
547
Nominalny pobór mocy (W)
2200
Masa maszyny (kg)
5.2
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
6600 - 6600
Type
WEP 2200-230
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2W226747
EAN
4007430341464
UBB
500705749884
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
606428000