Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
2K734096
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
Szlifierka kątowa Metabo W 11-125 QUICK W 11-125 Quick
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2K734096
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1100
Masa maszyny (kg)
2.3
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1100
Masa maszyny (kg)
2.3
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
11000 - 11000
Type
W 11-125 Quick
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2K734096
EAN
4061792176300
UBB
500713538048
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
603623000