text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Szczypce uniwersalne Gedore 8210-180 TL

Numer artykułu G3043.400.180
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 219
Długość 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Materiał Stal

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 219
Długość 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 38
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 27
Średnica zakresu taśmy (mm) 1.6 - 1.6
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 11.8
Testowane przez VDE Nie

Numery artykułów

Numer artykułu G3043.400.180
EAN 4010886671146
UBB 240102246164
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 6711420
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.