text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Szczotka Tyrolit Cup 140 x 25 x M14

Numer artykułu 7O458516
Konstrukcja Miska
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 140

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 140

Opis

Szczotki to narzędzia ogólnego przeznaczenia. Szczególnie szczotki garnkowe są jednymi z najczęściej używanych narzędzi tego typu. W zależności od rodzaju drutu firma TYROLIT udostępnia odpowiednie do zastosowania w pracy szczotki druciane. Szczotki są używane do przygotowania powierzchni oraz do usunięcia rdzy, kamienia i pozostałości betonu. Szczotek z drutem falistym można używać zarówno do usuwania rdzy i farby, jak i do szlifowania precyzyjnego. Nasze produkty często są stosowane do czyszczenia szwów spawalniczych.

Numery artykułów

Numer artykułu 7O458516
EAN 9003178962928
UBB 500572037918
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 896292
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.