text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8/8 M30X180


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8/8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M30
Length 180 mm
Klasa 8.8/8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • Tylko pełne opakowania.
  • Kontrukcje w Europie muszą być zgodne z Dyrektywą CPR (Construction Products Regulation) 305/2011 celem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i obiektów.
  • W większości przypadków oznacza to stosowanie produktów zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi (hEN-standards)
  • Dla połączeń strukturalnych niesprężanych oznacza to, że powinny być stosowane elementy złączne wg EN 15048-1. W porównaniu do standardowych śrub wg ISO 4014/4017 (dawniej DIN 931/933) i nakrętek ISO 4032 (DIN 934) śruby i nakrętki wg EN 15048 mają dodatkowo oznaczenie 'SB' (Structural Bolting) i opakowanie z logo CE.
  • Wytwórcy muszą mieć certyfikację CE na produkcję elementów złącznych wg EN 15048.
  • Śruby i nakrętki są pakowane razem w pojedyńczym zapieczętowanym pudełku.
  • Dostępna jest deklaracja właściwości użytkowych (DoP).izometryczna

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 180
m (maks.) 25.6
P 3.5
s 46

Normy

ISO 4014/4032
EN 15048

Numery artykułów

Numer artykułu 01405.300.180
EAN 8715494456289
UBB 500613689941
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.