text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do końcówek Bahco 4231 4231-119mm


Ucinaki czołowe zaprojektowane zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™ ISO 5748 Wykończenie: czernione, zabezpieczone antykorozyjnie Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa Dwukomponentowe rękojeści ERGO™ z termoplastyczną powierzchnią pokrytą polipropylenem zapewniają pewny chwyt Komputerowo sterowany proces szlifowania krawędzi tnących zapewnia najwyższą dokładność wykonania Krawędzie tnące odchylone od czoła o 20° Wyposażone w sprężynę powrotną Stosowane w telekomunikacji, przemyśle elektrycznym, mechanice precyzyjnej

Numer artykułu K0175.000.119
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 55
Długość 119
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 55
Długość 119
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11.5
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 9
Testowane przez VDE Nie
Marka BAHCO

Numery artykułów

Numer artykułu K0175.000.119
EAN 7314150100033
UBB 240104310133
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 4231
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.