text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Stahlwille VDE Szczypce półokrągłe o długości szczęk 47 mm z prostą końcówką i izolowaną rękojeścią 160 mm

Numer artykułu G1024.700.160
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 162
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 162
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość szczęk (mm) 47
Szerokość głowicy (mm) 15.5
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Wysokość głowicy (mm) 8.5
Testowane przez VDE Tak
O (max.) 6524

Numery artykułów

Numer artykułu G1024.700.160
EAN 4018754036882
UBB 203103008413
UNSPSC 27112125
Artykuł producenta nr 65247160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.