text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do pomp wodnych Stahlwille FastGRIP Jaw w.44mm L.300mm Główka polerowana


przesuwny przegub ślizgowy z podwójnym podparciemszybka regulacja za naciśnięciem przycisku na obrabianym przedmiociezmienna i płynna praca, 15-stopniowa regulacjahartowane indukcyjnie uzębienie dla większej wytrzymałości i trwałościzabezpieczenie przed zgnieceniemergonomiczna rękojeść z powłoką z tworzywa sztucznego i szorstką powierzchniąDIN ISO 8976s

Numer artykułu G1072.600.300
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 530
Długość 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 530
Długość 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. otwarcie policzków (mm) 44
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Liczba ustawień 15
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie

Opis

przesuwny przegub ślizgowy z podwójnym podparciemszybka regulacja za naciśnięciem przycisku na obrabianym przedmiociezmienna i płynna praca, 15-stopniowa regulacjahartowane indukcyjnie uzębienie dla większej wytrzymałości i trwałościzabezpieczenie przed zgnieceniemergonomiczna rękojeść z powłoką z tworzywa sztucznego i szorstką powierzchniąDIN ISO 8976stal chromowo-wanadowa, kuta i hartowana w oleju

Numery artykułów

Numer artykułu G1072.600.300
EAN 4018754206384
UBB 500574813977
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 65726300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.