text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce półokrągłe Stahlwille 6530 Typ 3 200mm


DIN ISO 5745, forma B (zagięte pod kštem 45°), płasko-okršgłe, długie szczęki, z otworem do przytrzymywania nakrętek i œrub dwustronnych, powierzchnie chwytne zšbkowane, precyzyjne ostrze do cięcia drutu miękkiego i twardego, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC)

Numer artykułu G1030.300.200
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 198
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 198
Długość 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Kształt ściskany Inny
Nadaje się do światłowodów Nie
Długość szczęk (mm) 76
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 17
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z funkcją paskowania Tak
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 3.5
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 6530

Numery artykułów

Numer artykułu G1030.300.200
EAN 4018754206292
UBB 203100030808
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 65303200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.