text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Sprężyny talerzowe do krytycznych zastosowań DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 20X8,2X0,5MM


Numer artykułu
Diameter
dₑ 20
di 8.2
Materiał Stainless spring steel
Materiał techniczny A2 (1.4310)
Średnica zewnętrzna 20
Typ nr. A (heavy)
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8.2 mm
dₑ 20
di 8.2
Materiał Stainless spring steel
Materiał techniczny A2 (1.4310)
Średnica zewnętrzna 20
Typ nr. A (heavy)
Info
  • Sprężyny talerzowe zgodn. z DIN 2093 A są stosowane głównie tam, gdzie
  • bezpieczeństwo jest najważniejsze.
  • Podobne zastosowania można znaleźć, na przykład, w sprzęgłach bezpieczeństwa ograniczających moment obrotowy, w usztywniaczach przegubów oraz w zastosowaniach z ciągłym naciskiem tocznym. Dzięki odpowiedniemu łączeniu, np. nakładaniu na siebie podkładek sprężystych talerzowych można dokładnie ustalić elastyczność i/lub odchylenie. Specyfikacje techniczne podkładek talerzowych w kwestii obciążenia statycznego i dynamicznego spełniają najwyższe oczekiwania. Obróbka cieplna nadaje tym podkładkom miedziano-brązowy kolor.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Nr materiału 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Nr materiału 1.4122).De (h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Nr materiału 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Nr materiału 1.4923).
  • F = Siła sprężyny w Newtonach przy odchyleniu s = 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1
  • UWAGA: standaryzowane zgodn. z ≈ DIN 2993 C: wykonanie 'mniejsze'.
  • Do obliczania parametrów podkładek sprężystych talerzowych, patrz DIN 2092.

Wymiary

di (H12) 8.2
D (mm) 8.2
l0 1.15
Grubość ścianki t 0.5
Grubość 0.5

Normy

DIN ≈2093-A/C

Numery artykułów

Numer artykułu 51448.208.005
EAN 8715494624916
UBB 500634483720
UNSPSC 31161811

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.