text.skipToContent text.skipToNavigation

Sprężarka Metabo Power 400-20 W OF


Numer artykułu 2Y070316
Kolor Inny
Natężenie prądu (A) 9.6
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 2.2
Prędkość obrotowa (1/min) 1400
Poziom mocy akustycznej 95
Typ silnika Elektryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Natężenie prądu (A) 9.6
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 2.2
Prędkość obrotowa (1/min) 1400
Poziom mocy akustycznej 95
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) IP44
Pojemność zbiornika 20
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 2
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Tak
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Tak
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) 145
Typ smarowania Nic
Liczba połączeń wychodzących 2
Mobilny Tak
Napęd Direct
Z zaworem zwrotnym Tak
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Marka METABO
O (max.) Power 400-20 W OF
Type Power 400-20 W OF

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y070316
EAN 4007430244888
UBB 500658540157
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr 601546000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.