text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Sprężarka Metabo Power 280-20 W OF


Numer artykułu 2H091487
Kolor Inny
Natężenie prądu (A) 6.5
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 1.7
Prędkość obrotowa (1/min) 2850
Poziom mocy akustycznej 97
Typ silnika Elektryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Natężenie prądu (A) 6.5
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 1.7
Prędkość obrotowa (1/min) 2850
Poziom mocy akustycznej 97
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) Inny
Pojemność zbiornika 20
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 1
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Tak
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Tak
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) 145
Typ smarowania Nic
Liczba połączeń wychodzących 2
Mobilny Tak
Napęd Direct
Z zaworem zwrotnym Tak
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Marka METABO
O (max.) Power 280-20 W OF
Type Power 280-20 W OF

Numery artykułów

Numer artykułu 2H091487
EAN 4007430244864
UBB 500658539910
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr 601545000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.