Mobile piston compressors
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
Kompresory
Mobile piston compressors
1X472671
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
Sprężarka Metabo MEGA 580-200 D
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1X472671
Kolor
Zielony
Natężenie prądu (A)
7.6
Maks. ciśnienie (bar)
11
Moc silnika
3
Prędkość obrotowa (1/min)
1400
Poziom mocy akustycznej
96
Typ silnika
Elektryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Zielony
Natężenie prądu (A)
7.6
Maks. ciśnienie (bar)
11
Moc silnika
3
Prędkość obrotowa (1/min)
1400
Poziom mocy akustycznej
96
Typ silnika
Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V)
415
Częstotliwość
50 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP44
Pojemność zbiornika
200
Z automatycznym startem/stopem
Tak
Liczba cylindrów
2
Z zabezpieczeniem silnika
Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym
Tak
Z zaworem wylotowym
Tak
Z odpływem kondensatu
Tak
Maks. ciśnienie robocze (psi)
160
Typ smarowania
Smarowane olejem
Liczba połączeń wychodzących
3
Mobilny
Tak
Napęd
V-snare
Z zaworem zwrotnym
Tak
O (max.)
Mega 580-200 D
Type
Mega 580-200 D
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1X472671
EAN
4007430253866
UBB
500658540561
UNSPSC
42272202
Artykuł producenta nr
601588000