text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Sprężarka Metabo MEGA 550-90 D


Numer artykułu 4R782754
Kolor Zielony
Natężenie prądu (A) 7.6
Maks. ciśnienie (bar) 11
Moc silnika 3
Prędkość obrotowa (1/min) 1400
Poziom mocy akustycznej 96
Typ silnika Elektryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Zielony
Natężenie prądu (A) 7.6
Maks. ciśnienie (bar) 11
Moc silnika 3
Prędkość obrotowa (1/min) 1400
Poziom mocy akustycznej 96
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 400
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) IP44
Pojemność zbiornika 90
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 2
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Tak
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Tak
Maks. ciśnienie robocze (psi) 160
Typ smarowania Smarowane olejem
Liczba połączeń wychodzących 3
Mobilny Tak
Napęd V-snare
Z zaworem zwrotnym Tak
Marka METABO
O (max.) Mega 550-90 D
Type Mega 550-90 D

Numery artykułów

Numer artykułu 4R782754
EAN 4007430244772
UBB 500658538920
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr 601540000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.