Mobile piston compressors
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
Kompresory
Mobile piston compressors
2X763020
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
Sprężarka Metabo MEGA 400-50 W
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2X763020
Kolor
Zielony
Natężenie prądu (A)
14.5
Maks. ciśnienie (bar)
10
Moc silnika
2.2
Prędkość obrotowa (1/min)
1050
Poziom mocy akustycznej
93
Typ silnika
Elektryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Zielony
Natężenie prądu (A)
14.5
Maks. ciśnienie (bar)
10
Moc silnika
2.2
Prędkość obrotowa (1/min)
1050
Poziom mocy akustycznej
93
Typ silnika
Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V)
230
Częstotliwość
50 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP44
Pojemność zbiornika
50
Z automatycznym startem/stopem
Tak
Liczba cylindrów
2
Z zabezpieczeniem silnika
Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym
Tak
Z zaworem wylotowym
Tak
Z odpływem kondensatu
Tak
Maks. ciśnienie robocze (psi)
145
Typ smarowania
Smarowane olejem
Liczba połączeń wychodzących
3
Mobilny
Tak
Napęd
V-snare
Z zaworem zwrotnym
Tak
O (max.)
Mega 400-50 W
Type
Mega 400-50 W
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2X763020
EAN
4007430244451
UBB
500658538193
UNSPSC
42272202
Artykuł producenta nr
601536000