text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Sprężarka Metabo MEGA 350-150 W


Numer artykułu 3T999928
Kolor Zielony
Natężenie prądu (A) 4.3
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 2.2
Prędkość obrotowa (1/min) 1350
Poziom mocy akustycznej 93
Typ silnika Elektryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Zielony
Natężenie prądu (A) 4.3
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 2.2
Prędkość obrotowa (1/min) 1350
Poziom mocy akustycznej 93
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 415
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) IP44
Pojemność zbiornika 150
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 2
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Tak
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Tak
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) 145
Typ smarowania Smarowane olejem
Liczba połączeń wychodzących 3
Mobilny Tak
Napęd V-snare
Z zaworem zwrotnym Tak
Marka METABO
O (max.) Mega 350-150 W
Type Mega 350-150 D

Numery artykułów

Numer artykułu 3T999928
EAN 4007430253859
UBB 500658540314
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr 601587000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.