text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Anchor bolt Stal nierdzewna A4 8-20


Numer artykułu
Marka Spit
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Gwint Metryczny
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Spit
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Gwint Metryczny
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Wymiary

d-D M8
do 8
hef 34
kN 1.7
L (mm) 70
tfix 20

Numery artykułów

Numer artykułu 70835.080.020
EAN 8715494224086
UBB 500511029406
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 54610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.