text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety coupling DN 7.4, external thread galvanised steel thread G 3/8 16.66 mm E


Numer artykułu 2L844216
Kształt Złącze proste
Materiał Inny
Materiał uszczelniający NBR (kauczuk nitrylowy)
Średnica złącza węża (mm) 7.4
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Z zaworem samozamykającym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Złącze proste
Materiał Inny
Materiał uszczelniający NBR (kauczuk nitrylowy)
Średnica złącza węża (mm) 7.4
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Z zaworem samozamykającym Nie
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 3/8 cala
Marka EWO
O (max.) OK

Numery artykułów

Numer artykułu 2L844216
EAN 4030875149470
UBB 500581467262
UNSPSC 26111902
Artykuł producenta nr 411.421
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.