text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7168 Powłoka do podłóg 5l Czerwona


Jednoskładnikowy, bez dodatku rozpuszczalników Do ruchu pieszego, wewnątrz i na zewnątrz Do starych posadzek betonowych (2 lata), metalu i drewna Wysoki połysk, dobre krycie Brak lepkości po 6 godz. (w temp. 20°C) 8 m2 na litr (zalecane dwie warstwy) Dostępny w różnych kolorach RAL

Numer artykułu 90430.007.168
Typ Farba
Proces utwardzania 1-składnikowy
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ Farba
Proces utwardzania 1-składnikowy
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Samoczyszczenie Tak
Nadaje się do ścian Nie
Forma fizyczna Płyn
Nadaje się do natryskiwania Nie
Nadaje się do drzwi/okien/detali Tak
Nadaje się do drewnianych tarasów Tak
Nadaje się do muru/betonu Tak
Nadaje się na dach Nie
Gotowy do użycia Tak
Rozcieńczalny Nie
Następnie należy wyszczotkować Nie
Stopień połysku Lśniący
Nakładanie pędzlem Tak
Nakładanie wałkiem Tak
Anti-slip No
Marka Rustoleum
Zawartość 5000

Numery artykułów

Numer artykułu 90430.007.168
EAN 8715743013522
UBB 500505457688
UNSPSC 31211500
Artykuł producenta nr 7168.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.