text.skipToContent text.skipToNavigation

Rura termokurczliwa Ripca 24,0 - 8,0 mm czerwona 2m


Numer artykułu 2L846774
Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość 2
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 24
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość 2
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 24
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 8
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca

Numery artykułów

Numer artykułu 2L846774
EAN 8712734109493
UBB 500641922504
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSR240080-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.