text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Counterbore DIN 373 M4 gatunek drobnoziarnisty do otworów przelotowych HSS jasny liczba frezów 3


Pogłębiacz płaski DIN 373 z pilotem. Do otworów przelotowych - dokładne. Do pogłębiania otworów pod śruby z łbem walcowym lub sześciokątnym. Doskonałe narzędzie do pogłębiania otworów i usuwania zadziorów w stali, odlewach żeliwnych, metalach kolorowych i w stopach lekkich. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując niewielkie prędkości skrawania.

Numer artykułu F6379.080.043
Średnica wału (mm) 5
Długość 71
Materiał do cięcia HSS
Kierunek cięcia Prawy
Kąt pogłębienia (°) 180
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 5
Długość 71
Materiał do cięcia HSS
Kierunek cięcia Prawy
Kąt pogłębienia (°) 180
Średnica pogłębiacza (mm) 4 - 4
Liczba krawędzi tnących 3

Numery artykułów

Numer artykułu F6379.080.043
EAN 4007140004291
UBB 240203323185
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 102402
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.