text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Rubber buffer GN 351 d1 30 mm, d2 M 8 h 30 mm GANTER


Numer artykułu 0M513755
Wysokość 30
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Inny
Średnica 30
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Maks. temperatura otoczenia (°C) 80
Twardość Shore'a 55
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 30
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Inny
Średnica 30
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Maks. temperatura otoczenia (°C) 80
Twardość Shore'a 55

Numery artykułów

Numer artykułu 0M513755
EAN 4045525596368
UBB 500573793444
UNSPSC 12161703
Artykuł producenta nr 4601001761
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.