text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Ripca Złącze okrągłe 1,5-2,5 mm² niebieskie Ø 5,0 mm 50 sztuk


Numer artykułu 2N226974
Bezhalogenowy Nie
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 22.5
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 22.5
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 4.9
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 11.5

Numery artykułów

Numer artykułu 2N226974
EAN 8712734009045
UBB 500641040166
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 550BLU-50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.