Osłony termokurczliwe do kabli
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
Materiały & narzędzia montażowe
Materiały montażowe
Osłony termokurczliwe do kabli
6S548298
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
Rura termokurczliwa Ripca 6,0-2,0 mm czarna 3:1 5m
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6S548298
Kolor
Czarny
Bezhalogenowy
Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm)
0.7
Typ
Termokurczliwe
Długość
5
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Czarny
Bezhalogenowy
Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm)
0.7
Typ
Termokurczliwe
Długość
5
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
6
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm)
2
Przezroczysty
Nie
Do druku
Nie
Z wewnętrznym klejem
Nie
Zatwierdzenie UL
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6S548298
EAN
8712734143114
UBB
500640715461
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
HSB060020-5