text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Końcówka kablowa pierścieniowa Ripca DIN 35mm² Ø 6,4mm 10 szt.


Numer artykułu 5Q707267
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Całkowita długość (mm) 26
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Całkowita długość (mm) 26
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 6.4
Zakres AWG 2 - 2
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 35 - 35
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Tak
Długość kołnierza (mm) 14

Numery artykułów

Numer artykułu 5Q707267
EAN 8712734115111
UBB 500640648480
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr DIN356-10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.