text.skipToContent text.skipToNavigation

Rura termokurczliwa Ripca 18,0-6,0 mm czarna 3:1 3m


Numer artykułu 8L168787
Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.8
Typ Termokurczliwe
Długość 3
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.8
Typ Termokurczliwe
Długość 3
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 18
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 6
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 8L168787
EAN 8712734109233
UBB 500640716451
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSB180060-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.