text.skipToContent text.skipToNavigation

Koszulka termokurczliwa Ripca 60m 18,0 6,0mm


Numer artykułu 8V501325
Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość 60
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość 60
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 18
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 6
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Tak
Zatwierdzenie UL Tak
Marka RIPCA

Numery artykułów

Numer artykułu 8V501325
EAN 8712734048594
UBB 500640729082
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSSA18/6-60
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.