text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Ripca Kabel jednożyłowy 2,5mm² brązowy 500m


Numer artykułu 2G649150
Nominalny przekrój żyły (mm²) 2.5
Materiał izolacji rdzenia Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żyły Kolor
Napięcie znamionowe U (V) 300
Materiał przewodu Miedź
Kategoria przewodu Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor rdzenia Brązowy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny przekrój żyły (mm²) 2.5
Materiał izolacji rdzenia Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żyły Kolor
Napięcie znamionowe U (V) 300
Materiał przewodu Miedź
Kategoria przewodu Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor rdzenia Brązowy
Liczba żył 1
Maks. temperatura żyły (°C) 105
Średnica zewnętrzna ok. (mm) 2.85
Odporność na olej (zgodnie z EN 60811-404) Nie
Odporność na niskie temperatury (zgodnie z EN 60811-504+505+506) Nie
Powierzchnia przewodu Inny
Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-6 Nic
Klasa rozwoju dymu zgodnie z EN 13501-6 Nic
Euroklasa płonących kropelek/cząsteczek zgodnie z EN 13501-6 Nic
Euroklasa kwasowości zgodnie z EN 13501-6 Nic
Rozmiar AWG 14
Identyfikacja/kodowanie koloru rdzenia Brązowy

Numery artykułów

Numer artykułu 2G649150
EAN 8712734101077
UBB 500640176631
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 2.5BRN-500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.