text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Retaining ring for shafts - heavy type DIN 471 Stal sprężynowa Bez pokrycia 60MM


Numer artykułu
Diameter
Do rozmiaru znam. 60
Materiał Stal sprężynowa
Nominalna średnica trzpienia d1 60
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 60 mm
Do rozmiaru znam. 60
Materiał Stal sprężynowa
Nominalna średnica trzpienia d1 60
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

Rowek d2 57
Rowek m (H13) 3.15
Rowek n (min.) 4.5
Pierścień d3 55.8
Pierścień d4 78.9
Pierścień s 3
Ring b ≈ 5.8

Normy

NF E22-163
DIN 471
BS 3673-4

Numery artykułów

Numer artykułu 36003.060.001
EAN 8717077323810
UBB 500651093527
UNSPSC 31163202

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.