Sprzęt ogrodowy
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
Elektryczne narzędzia ogrodnicze
Sprzęt ogrodowy
2E267686
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
Pompa zanurzeniowa Metabo DP 28-10 S INOX
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2E267686
Liczba faz
1
Długość kabla (m)
10
Kształt kołnierza
Inny
Przyłącze elektryczne
Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V)
220 - 240
Częstotliwość
50 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Liczba faz
1
Długość kabla (m)
10
Kształt kołnierza
Inny
Przyłącze elektryczne
Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V)
220 - 240
Częstotliwość
50 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP68
Materiał wirnika/koła pompy
Inny
Materiał obudowy silnika
Inny
Jakość materiału obudowy silnika
Inny
Moc wejściowa silnika (P1) na silnik (kW)
1.85
Objętościowe natężenie przepływu (BEP) (m³/h)
28
Standardowe połączenie po stronie wylotu
Inny
Nominalny tryb pracy
Inny
Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho
Nie
Typ sterowania prędkością
Inny
Sterowanie prędkością silnika
Inny
Z systemem tnącym
Nie
Materiałowa obudowa pompy
Stal nierdzewna
Obwód pompy
Inny
Obudowa pompy wysokiej jakości
Inny
Nadaje się do konfiguracji na sucho
Nie
Jakość materiału wirnika/koła pompy
Inny
Średnica nominalna przyłącza po stronie wylotu
1 1/2 cala (40)
Strona wylotowa przyłącza
Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza strona wylotowa
Inny
Type
DP 28-10 S Inox
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2E267686
EAN
4007430221544
UBB
500658544118
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
604112000