Noże & nożyczki
Noże do kartonu & wysuwane
Wymienne ostrza
4E477564
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
Pipe belt grinder RSM 760 pipe dm 15–180 mm 40 x 760 mm 1200 W METALLKRAFT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4E477564
Długość paska/taśmy/wiązania (mm)
760
Szerokość taśmy (mm)
40
Pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
3.4
Prędkość pasa (m/min)
180 - 720
Odpowiedni dla maks. średnicy rury (mm)
180
Kąt zawijania (°)
180
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość paska/taśmy/wiązania (mm)
760
Szerokość taśmy (mm)
40
Pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
3.4
Prędkość pasa (m/min)
180 - 720
Odpowiedni dla maks. średnicy rury (mm)
180
Kąt zawijania (°)
180
Type
3990760
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4E477564
EAN
4036351047834
UBB
500582029582
UNSPSC
27112704
Artykuł producenta nr
4000894309