Podobny produkty:
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=2,0 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,0mm 30,0MM
Numer artykułu: 38805.030.001
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=3,0 mm Guma NBR 70º Shore A d2=3,0mm 30,0MM
Numer artykułu: 38810.030.001
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=2,5 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,5mm 13,0MM
Numer artykułu: 38807.013.001
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=2,0 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,0mm 10,0MM
Numer artykułu: 38805.010.001