Podobny produkty:
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=1,78 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,78mm 2,90-AS 006
Numer artykułu: 38803.002.901
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=2,5 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,5mm 13,0MM
Numer artykułu: 38807.013.001
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=2,0 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,0mm 10,0MM
Numer artykułu: 38805.010.001
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=1,5 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,5mm 6,0MM
Numer artykułu: 38801.006.001