text.skipToContent text.skipToNavigation

Piła do karoserii Metabo DKS 10 Set


Numer artykułu 1F081506
Szerokość 38
Wysokość 69
Skok (mm) 10
Typ akcesoriów/elementów Inny
Długość 237
Masa maszyny (kg) 0.65
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 38
Wysokość 69
Skok (mm) 10
Typ akcesoriów/elementów Inny
Długość 237
Masa maszyny (kg) 0.65
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 9000 - 9000
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 4
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 3
Maks. ciśnienie robocze (psi) 90
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 420
O (max.) DKS 10 Set
Type DKS 10

Numery artykułów

Numer artykułu 1F081506
EAN 4007430245830
UBB 500658585111
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr 601560500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.