Maszyny stacjonarne
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Inne
2M004459
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
Piła do cięcia poprzecznego i ukośnego Metabo KGS 254 M
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2M004459
Szerokość
515
Wysokość
515
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
790
Nominalny pobór mocy (W)
1800
Średnica brzeszczotu (mm)
254
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
515
Wysokość
515
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
790
Nominalny pobór mocy (W)
1800
Średnica brzeszczotu (mm)
254
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4500
Ustawienie skosu w lewo (°)
47
Ustawienie skosu w prawo (°)
47
Ustawienie nachylenia w lewo (°)
47
Ustawienie nachylenia w prawo (°)
2
Szerokość powierzchni nośnej (mm)
340
Długość powierzchni łożyska (mm)
775
Szerokość cięcia 90°/90° (mm)
305
Głębokość cięcia 90°/90° (mm)
92
Szerokość cięcia 90°/45° (mm)
305
Głębokość cięcia 90°/45° (mm)
92
Szerokość cięcia 45°/45° (mm)
205
Głębokość cięcia 45°/45° (mm)
47
Type
KGS 254 M
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2M004459
EAN
4007430247360
UBB
500658518542
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
602540000