text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

PEINER Śruby konstrukcyjne o dużej wytrzymałości EN 14399-4 Stal Ocynkowane na gorąco 10.9 M27X160

Specyfikacje

Diameter M27
Length 160 mm
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • Śruby HV Peiner wraz z odpowiadającymi im nakrętkami i podkładkami HV, rozmiary M12 do M36 są określone w normie EN14399-4 oraz EN 14399-6. Średnice M39 do M72 są zdefiniowane w dyrektywie DASt 021.
  • Śruby PEINER HV z dołączonymi nakrętkami HV oraz podkładkami HV mogą być używane tylko jako zestaw od jednego i tego samego dostawcy.

Wymiary

b 41
d-D M27
k 17
L (mm) 160
P 3
s 46

Normy

EN 14399-4

Numery artykułów

Numer artykułu 04210.270.160
EAN 8715494445320
UBB 500504298646
UNSPSC 31161614

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.