text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

PB Swiss Classic Wkrętak płaski VDE 1000V 5100 2,5x80


Wkrętaki izolowane z grotem do łbów płaskich, zgodne z normą IEC/EN60900 (prace pod napięciem 1000 V AC/1500 V DC).

Numer artykułu
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 18
Całkowita długość (mm) 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 18
Całkowita długość (mm) 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 80
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Grubość ostrza (mm) 0.4
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak

Numery artykułów

Numer artykułu P0550.000.080
EAN 7610733062393
UBB 500502098030
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr PB 5100.0-80/2,5

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.