text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7436 Wkrętak dynamometryczny regulowany ESD 0,3-1Nm Rękojeść wielokomponentowa 142mm


Wkrętaki dynamometryczne regulowane Kraftform serii 7400 ESD (0,1-1,0 Nm), 7436 ESD x 0,30-1,00 NmWkrętak dynamometryczny Wera. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Możliwość ustawienia zmiennego momentu obrotowego z najwyższą precyzją. Prosta regulacja wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specj

Numer artykułu 5A702619
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 142
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 142
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.3 - 1
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 7436 ESD

Opis

Wkrętaki dynamometryczne regulowane Kraftform serii 7400 ESD (0,1-1,0 Nm), 7436 ESD x 0,30-1,00 NmWkrętak dynamometryczny Wera. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Możliwość ustawienia zmiennego momentu obrotowego z najwyższą precyzją. Prosta regulacja wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Łatwa do odczytania skala. Technologia szybkiego zwalniania Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami zapewniającymi dużą szybkość pracy, a jednocześnie łatwość trzymania w dłoni. Odpowiedni do bitów z napędem Halfmoon 4 mm (Wera seria 9) i napędem HIOS 4 mm (Wera seria 21).

Numery artykułów

Numer artykułu 5A702619
EAN 4013288179029
UBB 500643596447
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05074788001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.