text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wkręt samogwintujący z łbem soczewkowym ab asme B.18.6.3 ASME B18.6.3 Carbon steel SAE Ocynkowane #10X3/8

Specyfikacje

Diameter NO.10
Length 3/8 Inch
Gniazdo Slotted/Phillips Combination
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Carbon steel
Materiał techniczny SAE
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący

Wymiary

A (maks.) 0.373
H (maks.) 0.133
Rozmiar wkrętaka 2
TPI 16

Normy

ASME B18.6.3

Numery artykułów

Numer artykułu U26661.019.0037
EAN 8712423002630
UBB 500625113864
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.