text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wkręty dociskowe z końcem płaskim UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez pokrycia 5/16-18X3/16

Specyfikacje

Diameter 5/16 Inch
Length 3/16 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

C (maks.) 0.172
J 0.15625
T (min.) 0.156
Zwoje gwintu na cal 18

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07810.031.0018
EAN 8717077370791
UBB 500624418082
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.