text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Horizontal clamp STC-HH20 size 20 level base plate BESSEY

Numer artykułu 9Z930650
Maks. siła rozciągająca (N) 1100
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący działający poziomo
Długość (mm) 167
Rozpiętość (mm) 35 - 35

Specyfikacje

Maks. siła rozciągająca (N) 1100
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący działający poziomo
Długość (mm) 167
Rozpiętość (mm) 35 - 35

Opis

W pozycji zaciśniętej dźwignia jest ustawiona poziomo. Automatyczna i bezstopniowa regulacja wysokości mocowania do 35 mm przy niezmienionej sile mocowania - bez konieczności ręcznej zmiany położenia śrub dociskowych. Siła zacisku jest zmienna do 2500 N w zależności od regulacji śruby ustalającej w przegubie wspornikowym. Wytrzymałe, hartowane blachy zapewniające długą żywotność. Wzór otworów na płycie bazowej zaprojektowany w celu ułatwienia szybkiego i bezpiecznego mocowania w systemie metrycznym i calowym. Wysokiej jakości dwuskładnikowy, odporny na olej uchwyt z tworzywa sztucznego

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z930650
EAN 4008158036212
UBB 500655945615
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr STC-HH20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.