text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Horizontal clamp 1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY

Numer artykułu 9Y532046
Maks. siła rozciągająca (N) 2500
Typ Docisk szybkomocujący działający poziomo
Rozpiętość (mm) 60 - 60

Specyfikacje

Maks. siła rozciągająca (N) 2500
Typ Docisk szybkomocujący działający poziomo
Rozpiętość (mm) 60 - 60

Opis

Do stosowania na stołach wielofunkcyjnych, takich jak Festool MFT i Sortimo WorkMo o średnicy otworu 20 mm i grubości płyty od min. 19 mm do maks. 25 mm. 25 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y532046
EAN 4008158040318
UBB 500682475487
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr STC-HH70-T20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.