text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Mitre shears 3104 length 215 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 15 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Numer artykułu 9V918217
Model Inny
Długość ostrza (mm) 50
Długość (mm) 215
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Pakowane po 1

Specyfikacje

Model Inny
Długość ostrza (mm) 50
Długość (mm) 215
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne

Opis

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Numery artykułów

Numer artykułu 9V918217
EAN 4033119000216
UNSPSC 27111506
Artykuł producenta nr 3.104 (4000814528)
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.