text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 200 kg polyamide, white axle dm 15 mm PROMAT


Numer artykułu 9T791225
Szerokość (mm) 38
Średnica (mm) 125
Nośność (kg) 200
Średnica wału (mm) 15
Model kołowy Inny
Bieżnik materiałowy Inny
Długość piasty (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość (mm) 38
Średnica (mm) 125
Nośność (kg) 200
Średnica wału (mm) 15
Model kołowy Inny
Bieżnik materiałowy Inny
Długość piasty (mm) 50
Łożysko Łożysko igiełkowe

Numery artykułów

Numer artykułu 9T791225
EAN 4260390226800
UBB 500584004047
UNSPSC 31162702
Artykuł producenta nr 3000276074
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.