text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Horizontal clamp STC-HH50 size 50 level base plate BESSEY

Numer artykułu 9S944750
Maks. siła rozciągająca (N) 2500
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący działający poziomo
Długość (mm) 217
Rozpiętość (mm) 40 - 40

Specyfikacje

Maks. siła rozciągająca (N) 2500
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący działający poziomo
Długość (mm) 217
Rozpiętość (mm) 40 - 40

Opis

W pozycji zaciśniętej dźwignia jest ustawiona poziomo. Automatyczna i bezstopniowa regulacja wysokości mocowania do 35 mm przy niezmienionej sile mocowania - bez konieczności ręcznej zmiany położenia śrub dociskowych. Siła zacisku jest zmienna do 2500 N w zależności od regulacji śruby ustalającej w przegubie wspornikowym. Wytrzymałe, hartowane blachy zapewniające długą żywotność. Wzór otworów na płycie bazowej zaprojektowany w celu ułatwienia szybkiego i bezpiecznego mocowania w systemie metrycznym i calowym. Wysokiej jakości dwuskładnikowy, odporny na olej uchwyt z tworzywa sztucznego

Numery artykułów

Numer artykułu 9S944750
EAN 4008158035734
UBB 500655945870
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr STC-HH50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.