text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Surface clamp UK clamping width 600 mm radius 80 mm min./max. spreading width 17

Numer artykułu 9S189495
Zakres mocowania (mm) 600 - 600
Długość szczęk (mm) 80
Materiał szczęk Cynkowy odlew ciśnieniowy

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 600 - 600
Długość szczęk (mm) 80
Materiał szczęk Cynkowy odlew ciśnieniowy

Opis

Siła zacisku do 1500 N. Równoległe powierzchnie szczęk z bardzo dużymi powierzchniami styku. Zaciskanie różnych kształtów na całej długości szyny. Uniwersalne zastosowanie. Lekkie i łatwe w obsłudze. Nie ma potrzeby stosowania narzędzi do przełączania między zaciskaniem a rozpieraniem. W kartonowym opakowaniu

Numery artykułów

Numer artykułu 9S189495
EAN 4008158027210
UBB 500656097408
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr UK60
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.