text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Push-pull type toggle clamp size 25 BESSEY

Numer artykułu 9R778236
Maks. siła rozciągająca (N) 2500
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący typu push-pull
Rozpiętość (mm) 35 - 35

Specyfikacje

Maks. siła rozciągająca (N) 2500
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący typu push-pull
Rozpiętość (mm) 35 - 35

Opis

Przesunięcie uchwytu powoduje przesunięcie drążka popychacza. Automatyczna i bezstopniowa regulacja wysokości mocowania do 13 mm przy niezmienionej sile mocowania - bez konieczności ręcznej zmiany położenia śrub dociskowych. Regulowana siła zacisku do 2500 N, w oparciu o śrubę regulacyjną w przegubie. Wytrzymałe, hartowane blachy zapewniające długą żywotność. Rozstaw otworów w płycie bazowej odpowiedni dla milimetrów i cali. Wysokiej jakości dwuskładnikowy uchwyt z odpornego na olej tworzywa sztucznego

Numery artykułów

Numer artykułu 9R778236
EAN 4008158035758
UBB 500656096665
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr STC-IHH25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.