text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Stirrer WK mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 15-25 kg M14 COLLOMIX


Numer artykułu 9O598360
Całkowita długość (mm) 590
Średnica kosza (mm) 120
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 15 - 25
O (max.) WK 120 M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 590
Średnica kosza (mm) 120
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 15 - 25
O (max.) WK 120 M

Numery artykułów

Numer artykułu 9O598360
EAN 4011024412690
UBB 500583915383
UNSPSC 22101902
Artykuł producenta nr 41269-000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.