text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

House water dispenser HAN 1500 4300 l/h 50 m 8 m 1390 W NOWAX


Numer artykułu 9J934208
Liczba faz 1
Maks. wysokość statyczna (mm) 50
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Inny
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba faz 1
Maks. wysokość statyczna (mm) 50
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Inny
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) Inny
Materiał wirnika/koła pompy Inny
Materiał obudowy silnika Inny
Jakość materiału obudowy silnika Inny
Moc wejściowa silnika (P1) na silnik (kW) 1.39
Objętościowe natężenie przepływu (BEP) (m³/h) 4.3
Standardowe połączenie po stronie wylotu Inny
Nominalny tryb pracy Inny
Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho Nie
Typ sterowania prędkością Inny
Sterowanie prędkością silnika Inny
Z systemem tnącym Nie
Maks. ciśnienie robocze (hPa) 5
Materiałowa obudowa pompy Stal nierdzewna
Obwód pompy Inny
Obudowa pompy wysokiej jakości Inny
Nadaje się do konfiguracji na sucho Nie
Jakość materiału wirnika/koła pompy Inny
Średnica nominalna przyłącza po stronie wylotu 1 1/4 cala (32)
Strona wylotowa przyłącza Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza strona wylotowa Inny

Numery artykułów

Numer artykułu 9J934208
EAN 4027923000159
UBB 500583833602
UNSPSC 78102102
Artykuł producenta nr 1665066500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.